{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 17 mm | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| ⌀ na izhodni strani | 27,5 mm | |
| Dolžina | 96 mm | |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
| Številka izdelka | 643841 17 | |
| EAN/GTIN | 4007555352178 | |
| Številka proizvajalca | 352178 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |