Raglja, dvosmerna, 1/2 cole v celoti izolirano z VDE, Tip: 1/2

Št. art.: 643801 1/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
celotna dolžina 250 mm
Površina Izolirano z umetno maso
z zglobno glavo Ne
z vrtljivo glavo Ne
z izmetačem Ne
s funkcijo kladiva Ne
s QuickRelease Ne
Možnost odstranitve raglje z ročaja Ne
Vrtljivi ročaj Ne
brezstopenjski izvlek Ne
Vpenjalna izvrtina na koncu ročaja Ne
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 643801 1/2
EAN/GTIN 4067263120926
Številka proizvajalca 643801 1/2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Opomba:

Za delo pod napetostjo do 1000 voltov. Na varnostnih območjih je dovoljeno med sabo kombinirati samo popolnoma izolirana orodja (art. 643801643809).

Warning:

Namen uporabe
Orodja in komponente za delo na elementih pod napetostjo do napetosti 1000 V. Samo za uporabo s komponentami sistema HOLEX-VDE.

Napačna uporaba
Ne spreminjajte orodij ali komponent. Ne kombinirajte z neprimernimi tujimi komponentami. Ne uporabljajte na elementih pod napetostjo, katerih napetost je višja od 1000 V.