{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Profil Torx® | TX20 | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
| Mera profila A | 3,8 mm | |
| ⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
| Dolžina | 55 mm | |
| Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
| Številka izdelka | 643650 TX20 | |
| EAN/GTIN | 4018754006649 | |
| Številka proizvajalca | 03100020 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |