Časopisni izvijač

Št. art.: 6432700
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6432700
EAN/GTIN 4010886643273
Številka proizvajalca 6432700
L-število L60160 2294
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za zahtevno uporabo
S šestkotnim nastavkom 1/4″
Magnetni zalogovnik za 7 bitov
Zaklepni pokrovček s ključavnico s klikom

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
  • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
  • Skupna dolžina [mm]: 220 mm
  • Dolžina rezila: 115 mm
  • spremenljiva dolžina [mm]: {50}
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez