Vijačni nastavek za vijake XZN, 1/2-cole, dolgi, za vijake: M12

Št. art.: 642900 M12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vijake Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vijake M12
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,7 mm
Dolžina 140 mm
Pogonski profil Izvijač za vijake XZN
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 642900 M12
EAN/GTIN 4018754007233
Številka proizvajalca 03261412
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake XZN.

Standard:

DIN 2324

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.