Poseben stenski nosilec, tog 700-800 mm, iz nerjavečega jekla

Št. art.: 64272
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 64272
EAN/GTIN 4031405642720
Številka proizvajalca 064272
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 komplet vsebuje 1 x desno, 1 x levo

Lastnosti:

  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razpon nastavitve: 100 mm
  • Razdalja stene: 700 mm
  • Največja razdalja stene: 800 mm
  • Najmanjša razdalja stene: 700 mm
  • Stenski nosilec: Individualno

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov