{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 10 mm | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
| Standard | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
| ⌀ na izhodni strani | 14,5 mm | |
| Dolžina | 83 mm | |
| Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
| Material | Chrome-Alloy-Steel | |
| Površina | kromirani | |
| s profilom AS-Drive | Da | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
| Številka izdelka | 642500 10 | |
| EAN/GTIN | 4018754167678 | |
| Številka proizvajalca | 03020010 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |