12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 1/2col

Št. art.: 642132 1/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
541 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1/2 col
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na izhodni strani 19,1 mm
Dolžina 38 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 642132 1/2
EAN/GTIN 4062406310295
Številka proizvajalca 642132 1/2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.
Zevi ključev v natančnih tolerancah varujejo glave vijakov in matice. Tankostenski, za delo na najožjih mestih. 12-kotnik (dvojni 6-kotnik) s profilom HT-Drive, ki varuje vijake in matice.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.