12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 8mm

Št. art.: 642129 8
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
1.289 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 8 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na izhodni strani 12,5 mm
Dolžina 38 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 642129 8
EAN/GTIN 4062406061487
Številka proizvajalca 642129 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Zevi v natančnih tolerancah varujejo glave vijakov in matice. Tankostenski, za delo na najožjih mestih. 12-kotnik (dvojni 6-kotnik) s profilom HT-Drive, ki varuje vijake in matice.

Standard:

DIN 3124

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

Vložki za 12-kotne nasadne ključe GARANT in HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (GARANT: št. 642132; HOLEX: art. 642122).