Ključ za cevi Flash 12″

Št. art.: 6419520
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6419520
EAN/GTIN 4010886641958
Številka proizvajalca 6419520
L-število L60160 1100
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

S kovanimi delovnimi deli
Induktivno kaljeni zobniki
Lahka in hitra nastavitev z navojnim valjem - nastavitev z eno roko
Samozaščitne čeljusti
GEDORE modro prašno lakiran
Dolžina 12″ (315 mm)

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: skozi spoj
  • Skupna dolžina [palec]: 12
  • Skupna dolžina [mm]: 315 mm
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Ø vtičnice [palec]: 2
  • Površina: GEDORE modro prašno lakirano
  • Ø cevi [palec]: 2.1/2
  • Ø cevi [mm]: 74 mm
  • Območje vpenjanja [palec]: 3
  • Širina vpenjanja [mm]: 74 mm
  • Uporaba/aplikacija: Širina vpenjanja na rokavih 2
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez