Držalo za vstavljene kvadrate

Št. art.: 6413-1
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
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Medosna razdalja S 17,5 mm
Natično držalo 9×12 mm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6413-1
EAN/GTIN 4000896027644
Številka proizvajalca 6413-1
L-število L60140 2804
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Nosilec ploščice
    kvadrat 9 x 12
  • Notranji kvadratni pogon 10 =3/8
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Potisni kvadrat 9 x 12 mm
  • Izhod: Kvadratni votel 10 mm (3/8 in.)
  • Dimenzije / dolžina: 43,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,06 kg
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 17,5 mm
  • Debelina glave A: 14 mm
  • Širina glave b: 22 mm