Lestev z jaškom GRP 400 mm svetle širine 8 stopnic

Št. art.: 64108
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 8
Material GRP
Vrsta izdelka Lestev za jašek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 64108
EAN/GTIN 4031405641082
Številka proizvajalca 064108
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Prozorna širina 400 mm
  • Pravokotni rešetki 58 x 25 mm
  • Nagubane klinčke
  • Kot dodatna oprema so na voljo različni stenski nosilci

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 450 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina prevodnika: 2240 mm
  • Prozorna širina: 400 mm
  • Material: GFK
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Število korakov/prečk: 8 klinov
  • Izvedba koraka: Kalčki

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov