Ročni voziček s ploščadjo

Št. art.: 6406VZ
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 6406VZ
EAN/GTIN 4017976214061
Številka proizvajalca 6406VZ
L-število L90070 416
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Modularni sistem: Varjeno iz jeklenih profilov, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, 4 vogalni tulci. Vrtljivo krmiljenje s krogličnim obročem, škarjasta vlečna kljuka z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom za oprijem in samodejnim blaženim vračanjem v mirujoči položaj. Nakladalna površina, prekrita z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Samodejna parkirna zavora na sprednjih kolesih.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1250
Dolžina delovne površine (mm): 2000
Širina uporabne površine (mm): 1000
Višina nakladalne površine (mm): 490
delovna dolžina (mm): 2345
Celotna širina (mm): 1000
Skupna višina (mm): 1190
Pnevmatike: Polna guma
Velikost kolesa (mm): 400 × 80

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov