XNUWB 13-12.02-0.5 IC908 Rezalni vložki za pehanje utorov za zagozdo na večopravilnih strojih v skladu z DIN 6885 (toleranca JS9)

Št. art.: 6405309
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6405309
EAN/GTIN 7291075304053
Številka proizvajalca 6405309
L-število L23940 1979

Opis

Opis:

Udarni rezalni vložki, globina reza, maks (CDX) 8,5 mm

Lastnosti:

  • Radij (RE) 0,5 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 8,5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 20,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,3 mm