PICCO R 050.20.4-16 IC908 Rezalni vložki za notranje struženje in posnemanje robov slepih vrtin

Št. art.: 6405295
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6405295
EAN/GTIN 7291075301458
Številka proizvajalca 6405295
L-število L24030 217

Opis

Opis:

Orodje za struženje in ločevanje utorov iz karbidne trdine, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 4 mm, kotni polmer (RE) 0,1 mm, globina reza, maks. (CDX) 0,3 mm, skupna dolžina (OAL) 30 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,3 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 3,5 mm
  • DMin, odcep 4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 30 mm