GIPI 3.30-0.10 IC808 Precizno brušeni, dvostranski rezalni vložki za notranje zarezovanje

Št. art.: 6405113
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6405113
EAN/GTIN 7291075027914
Številka proizvajalca 6405113
L-število L23940 269

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, širina reza (CW) 3,3 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 8 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Širina reza (CW) 3,3 mm
  • DMin, odcep 20 mm

Ustreznih izdelkov