PICCO R 520.0060-15 IC908 Rezalni vložki za notranje struženje

Št. art.: 6404225
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6404225
EAN/GTIN 7291075284447
Številka proizvajalca 6404225
L-število L24030 223

Opis

Opis:

Orodje za struženje in ločevanje utorov iz karbidne trdine, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 5 mm, kotni polmer (RE) 0,2 mm, globina reza, maks. (CDX) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 30 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • DMin, odcep 1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 30 mm