Vstavljena reverzibilna ročica

Št. art.: 6404
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Medosna razdalja S 27 mm
Natično držalo 14×18 mm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6404
EAN/GTIN 4000896027545
Številka proizvajalca 6404
L-število L60140 395
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Fini zobnik, 72 zob ∙ kot delovanja 5°
  • Drop-ponarejen
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3120; ISO 1174-1.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Potisni kvadrat 14 x 18 mm
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 70,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,27 kg
  • Število zob: 72 (delovni kot 5°)
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 27 mm
  • Debelina glave A: 15,7 mm
  • Debelina glave (a1): 24,1 mm
  • Širina glave b: 37 mm