PICCO R 620.1006-20 IC1008 Mali rezalni vložki iz polne karbidne trdine za aksialno žlebljenje na čepu Dmin 6 mm

Št. art.: 6403913
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6403913
EAN/GTIN 7291075223750
Številka proizvajalca 6403913
L-število L24030 10

Opis

Opis:

Rezalna orodja za struženje in ločevanje s trdnim karbidom in spajkanjem, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, globina reza, maks. (CDX) 2 mm, širina reza (CW) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 35 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 6 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2 mm
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Širina konice svedra (A) 5,2 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,04 mm/vrt
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,01 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 35 mm
  • Previs min (BREZ) 20 mm