PICCO L 080.0007-30 IC228 Rezalni vložki za hrbtno notranje struženje

Št. art.: 6403668
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6403668
EAN/GTIN 7291075182880
Številka proizvajalca 6403668
L-število L24030 108

Opis

Opis:

Orodje za struženje in ločevanje utorov iz karbidne trdine, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 7 mm, kotni polmer (RE) 0,2 mm, globina reza, maks. (CDX) 2,5 mm, širina reza (CW) 1,5 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 1,5 mm
  • Širina konice svedra (A) 6,3 mm
  • DMin, odcep 7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • Previs min (BREZ) 29 mm