PICCO L 005.0.75-20 IC228 Rezalni vložki polnega radija za notranje oblikovno struženje

Št. art.: 6403530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6403530
EAN/GTIN 7291075173901
Številka proizvajalca 6403530
L-število L24030 50

Opis

Opis:

Orodje za struženje in ločevanje utorov iz karbidne trdine, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 5 mm, kotni polmer (RE) 0,75 mm, globina reza, maks. (CDX) 1 mm, širina reza (CW) 1,5 mm, skupna dolžina (OAL) 35 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,75 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 1,5 mm
  • Širina konice svedra (A) 4,4 mm
  • DMin, odcep 5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 35 mm