PICCO R 060.5-15 IC228 Rezalni vložki za notranje struženje in posnemanje robov 45°

Št. art.: 6402427
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6402427
EAN/GTIN 7291075087963
Številka proizvajalca 6402427
L-število L24030 80

Opis

Opis:

Orodje za struženje in ločevanje utorov iz karbidne trdine, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 5 mm, kotni polmer (RE) 0,2 mm, globina reza, maks. (CDX) 0,7 mm, skupna dolžina (OAL) 30 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 4,4 mm
  • DMin, odcep 5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 30 mm