Udarni ključ 80 mm

Št. art.: 6401310
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6401310
EAN/GTIN 4010886640135
Številka proizvajalca 6401310
L-število L60160 1563
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 133
Dolžina do 500 mm iz krom-vanadijevega jekla 31CrV3, od dolžine 525 mm dalje iz materiala C35
Za posebej težke sklope
Specialne velikosti na zahtevo do SW 250 mm
* ni standardizirano

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 406 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 172,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 34 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: naoljen
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 80
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez