GIP 4.00-2.0UN IC20 Dvostranski precizni rezalni vložki za zunanje zarezovanje

Št. art.: 6400788
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6400788
EAN/GTIN 7291075027556
Številka proizvajalca 6400788
L-število L23940 1044

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 4 mm, širina reza (CW) 4 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • DMin, odcep 35 mm

Ustreznih izdelkov