Ravni Viličasti ključ z ragljo 17x19 mm

Št. art.: 64.17X19
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 64.17X19
EAN/GTIN 3148517424852
Številka proizvajalca 64.17X19
L-število L60130 8636
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ravni metrični obročni ključi z zaskočnim mehanizmom: za upravljanje matice s strani
  • Kompaktni zaskočni mehanizem, ki ga lahko preklopite z obračanjem ključa
  • Kot vrtenja 5°
  • 7,5° za velikost ključa 6 mm, 6° za velikosti ključev 7, 8 in 9 mm
  • Hromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 17x19
  • B [mm]: 31,5
  • B1 [mm]: 33,5
  • C [mm]: 15,2
  • E [mm]: 10,3
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 5,4
  • H3 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 230
  • [g]: 190