Vickers 250HV0,05 ASTM E-92 testni blok za merjenje trdote s certifikatom ASTM E92 DAkkS, 30x30x6 mm, jeklo

Št. art.: 63ETB579
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
Vrsta izdelka Plošča za primerjanje trdote

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63ETB579
Številka proizvajalca 63ETB579
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Referenčni materiali za trdoto pri nadzoru kakovosti: spodbuda za zanesljivost vašega procesa! Vsakodnevno preverjanje s strani uporabnika je opisano v ustreznih standardih za preskušanje trdote in pomembno prispeva k procesu upravljanja kakovosti. Med vsakodnevnim preverjanjem se vsi parametri sistema za merjenje trdote, ki vodijo do vrednosti trdote, preverijo z odtisi na referenčnem materialu za merjenje trdote. Ta redni pregled stroja z uporabo referenčnih materialov za trdoto je treba opraviti neposredno pred vsakodnevnim začetkom preskusnega programa. Ustrezna dokumentacija povečuje zanesljivost procesa, saj je mogoče zlahka odkriti spremembe vrednosti zaradi poškodb ali okvar. Poleg tega se lahko referenčni materiali za merjenje trdote uporabljajo tudi za preverjanje ponovljivosti rezultatov merilnika trdote. Mitutoyo. ponuja široko paleto referenčnih materialov za trdoto (referenčne plošče za trdoto) iz različnih materialov s stopnjami trdote od 80HV do 2100HV, ki popolnoma ustrezajo vašemu upravljanju kakovosti. Toleranca za nazivno vrednost referenčnih blokov trdote iz jekla in aluminija je. ± 25HV. (Ne velja za karbidne materiale). Pri karbidnih referenčnih materialih je lahko dejanska kalibrirana vrednost precej višja. Mitutoyo. -referenčni materiali: vrhunska kakovost. Izdelano v Nemčiji. - Neodvisno. DAkkS. -Kalibracija v skladu z. DIN EN ISO 6507 ali ASTM E92 v akreditiranem laboratoriju. Velika kvadratna ali pravokotna površina z veliko prostorsko prednostjo pred trikotnimi ali okroglimi referenčnimi bloki trdote. Kratek dobavni rok in MPE ″Maksimalna dopustna napaka″ sistema za preskušanje trdote z gravuro (velja za trde kovinske materiale) - vse pomembne informacije na prvi pogled. Če so diagonalne dolžine zunaj 20 µm. -omejitev. ISO 6507, referenčni material se testira izključno z. ASTM E92. Kalibracijski certifikati. Naročite lahko vrsto dodatnih storitev: Do tri različne lestvice na enem referenčnem materialu (ne velja za Brinellove materiale). Na površini je vrisana mreža za natančne razdalje prodiranja. Alternativno akreditirano kalibracijo ASTM. Dvojno umerjanje po standardih ISO in ASTM. Strožja toleranca za. ± 15HV. za nazivno vrednost (ne velja za karbidne materiale). Primerjajte velikosti površin za oceno razmerja med ceno in zmogljivostjo. Če ne najdete, kar iščete, se obrnite na nas.

Lastnosti:

Lestvica: HV0,05