Blok za testiranje trdote Brinell 250HBW 10/1000 nestandardni s potrdilom o delu 150x100x16mm jeklo

Št. art.: 63ETB455
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Plošča za primerjanje trdote

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63ETB455
Številka proizvajalca 63ETB455
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Referenčni materiali za trdoto pri nadzoru kakovosti: spodbuda za zanesljivost vašega procesa! Vsakodnevno preverjanje s strani uporabnika je opisano v ustreznih standardih za preskušanje trdote in pomembno prispeva k procesu upravljanja kakovosti. Med vsakodnevnim preverjanjem se vsi parametri sistema za merjenje trdote, ki vodijo do vrednosti trdote, preverijo z odtisi na referenčnem materialu za merjenje trdote. Ta redni pregled stroja z uporabo referenčnih materialov za trdoto je treba opraviti neposredno pred vsakodnevnim začetkom preskusnega programa. Ustrezna dokumentacija povečuje zanesljivost procesa, saj je mogoče zlahka odkriti spremembe vrednosti zaradi poškodb ali okvar. Poleg tega se lahko referenčni materiali za merjenje trdote uporabljajo tudi za preverjanje ponovljivosti rezultatov stroja za merjenje trdote. Mitutoyo. ponuja široko paleto referenčnih materialov za trdoto (referenčne plošče za trdoto) iz različnih materialov s stopnjami trdote od . 80 do . 650HBW, ki popolnoma ustrezajo vašemu upravljanju kakovosti. Toleranca za nazivno vrednost bloka za preskus trdote je . ± 25HBW. Referenčni materiali Mitutoyo: vrhunska kakovost Izdelano v Nemčiji - neodvisna kalibracija DAkkS v skladu z . DIN EN ISO 6506. in/ali . ASTM. E10. v akreditiranem laboratoriju Velika kvadratna ali pravokotna površina z veliko prostorsko prednostjo pred trikotnimi ali okroglimi testnimi bloki Kratek dobavni rok MPE ″Maksimalna dopustna napaka″ sistema za preskušanje trdote gravirana (velja za trde kovinske materiale) - vse pomembne informacije na prvi pogled. Naročite lahko vrsto dodatnih storitev: Do tri različne lestvice na referenčnem materialu (ne velja za Brinellove materiale). Na površini je vrisana mreža za natančne razdalje prodiranja. Alternativni standard ASTM. akreditirana kalibracija. Dvojna kalibracija v skladu z ISO in ASTM. Standardi. Manjše odstopanje ± 15HBW za nazivno vrednost. Primerjajte velikosti površin za oceno razmerja med ceno in zmogljivostjo. Če ne najdete, kar iščete, se obrnite na nas.

Lastnosti:

  • dimenzije: 150 x 100 x 16 mm
  • Akreditacijski standard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organ za akreditacijo: DAkkS
  • Številka starega članka: BU0205-05
  • Prodirajoče telo: Kroglični vbodnik
  • Razmerje površin sil: 10
  • Premer krogle mm: 10
  • Material: Jeklo
  • Metoda: Brinell
  • Površina: 15.000 mm²
  • Preskusna sila kgf: 1000
  • Preskusna sila N: 9807
  • Lestvica 1: HBW10/1000
  • Standardni: ISO 6506-3
  • Toleranca nazivne vrednosti: +/-25HBW