800HK2 HTB Knoop ISO 4545-3, s certifikatom Dakks 30x30x6mm jeklo

Št. art.: 63ETB1210
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
Vrsta izdelka Plošča za primerjanje trdote

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63ETB1210
Številka proizvajalca 63ETB1210
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Referenčni materiali za kontrolo trdote pri nadzoru kakovosti: Spodbuda za varnost vašega procesa! Vsakodnevno preverjanje, ki ga izvaja uporabnik, je opisano v ustreznih standardih za preskušanje trdote in pomembno prispeva k procesom upravljanja kakovosti. Pri dnevnem preverjanju se vsi parametri sistema za preskušanje trdote, ki tvorijo vrednost trdote, preverijo z vtisi na referenčnem materialu za trdoto. Ta redni pregled stroja s pomočjo referenčnih materialov za trdoto je treba opraviti neposredno pred vsakodnevnim začetkom urnika preskušanja. Ustrezna dokumentacija povečuje varnost procesa, saj je mogoče zlahka odkriti premike vrednosti zaradi poškodb ali okvar. Poleg tega lahko z referenčnimi materiali za merjenje trdote preverimo tudi ponovljivost rezultatov stroja za merjenje trdote. Mitutoyo. ponuja obsežno paleto referenčnih materialov za merjenje trdote (bloki za merjenje trdote) iz različnih materialov s stopnjami trdote od 200 do 2100HK, ki popolnoma ustrezajo vašemu postopku vodenja kakovosti. Toleranca za nazivno vrednost jeklenih in aluminijastih testnih blokov trdote je . ± 25HK. . (Ne velja za karbidne materiale) Pri karbidnih referenčnih materialih je lahko dejanska kalibrirana vrednost precej višja. Referenčni materiali Mitutoyo: Neodvisna kalibracija DAkkS v skladu z DIN EN ISO. . 4545 in/ali ASTM. . E92. v akreditiranem laboratoriju Velika kvadratna ali pravokotna površina z veliko prostorsko prednostjo pred trikotnimi ali okroglimi testnimi bloki Kratek dobavni rok MPE ″Maksimalna dopustna napaka″ sistema za preskušanje trdote gravirana (velja za karbidne materiale) - vse pomembne informacije na prvi pogled. Če so diagonalne dolžine zunaj meje 20 μm, določene v standardu ISO 4545, se referenčni material dobavlja izključno s certifikati o kalibraciji ASTM E92. Naročite lahko vrsto dodatnih storitev: do tri različne lestvice na enem referenčnem materialu (ne velja za Brinellove materiale). Na površini je z laserjem izrisana mreža za natančno razmestitev vtiskov. Alternativna kalibracija, akreditirana po standardu ASTM. Dvojno umerjanje v skladu s standardi ISO in ASTM. Manjša toleranca ± 15HK za nominalno vrednost (ne velja za karbidne materiale). Primerjajte velikosti površin za oceno razmerja med ceno in zmogljivostjo. Če ne najdete, kar iščete, se obrnite na nas.

Lastnosti:

Opis: Opcijska razpoložljivost: umerjanje do 3 preskusnih lestvic na enem preskusnem blokuKalibracija v skladu z ASTM E92Laser mreža za natančne razdalje vtiskovanja.