93HRBW Referenčni material za trdoto po Rockwellu s certifikatom o kalibraciji ISO 6508-3 Dakks, 60x60x16mm, jeklo

Št. art.: 63ETB1136
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
Številka izdelka 63ETB1136
Številka proizvajalca 63ETB1136
L-število L40700 654
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Referenčni materiali za ugotavljanje trdote pri nadzoru kakovosti: Spodbuda za varnost vašega procesa! Vsakodnevno preverjanje, ki ga izvaja uporabnik, je opisano v ustreznih standardih za preskušanje trdote in pomembno prispeva k procesom upravljanja kakovosti. V postopku dnevnega preverjanja se z vtisi na referenčnem materialu za trdoto preverijo vsi parametri sistema za preskušanje trdote, ki tvorijo vrednost trdote. Ta redni pregled stroja s pomočjo referenčnih materialov za trdoto je treba opraviti neposredno pred vsakodnevnim začetkom urnika preskušanja. Ustrezna dokumentacija povečuje varnost procesa, saj je mogoče zlahka odkriti premike vrednosti zaradi poškodb ali okvar. Poleg tega lahko z referenčnimi materiali za merjenje trdote preverimo tudi ponovljivost rezultatov stroja za merjenje trdote. Mitutoyo. ponuja obsežno paleto referenčnih materialov za merjenje trdote (bloki za merjenje trdote) iz različnih materialov s stopnjami trdote, ki popolnoma ustrezajo vašemu postopku vodenja kakovosti. Referenčni materiali Mitutoyo: Izdelek je izdelan v Nemčiji. - Neodvisna DAkkS. kalibracija po DIN EN ISO 6508. in/ali ASTM E18. v akreditiranem laboratoriju Velika kvadratna ali pravokotna površina z veliko prostorsko prednostjo pred trikotnimi ali okroglimi testnimi bloki Kratek dobavni rok MPE ″Maksimalna dovoljena napaka″ sistema za preskušanje trdote gravirana (velja za karbidne materiale) - vse pomembne informacije na prvi pogled. Naročite lahko vrsto dodatnih storitev: do tri različne lestvice na enem referenčnem materialu (ne velja za Brinellove materiale). Izrisana mreža na površini za natančno razmestitev vtiskov. Alternativna ASTM. akreditirana kalibracija. Dvojno umerjanje v skladu s standardi ISO in ASTM. Primerjava velikosti površin za oceno razmerja med ceno in zmogljivostjo. Če ne najdete, kar iščete, se obrnite na nas.

Lastnosti:

Opis: Opcijska razpoložljivost: umerjanje do 3 preskusnih lestvic na enem preskusnem blokuKalibracija po ASTM E18Lasirana mreža za natančno razmestitev vtisov.