Diamantni indentor za Vickersov preskus s certifikatom o umerjanju Dakks v skladu s standardom ISO 6507-2

Št. art.: 63DIA011
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
Številka izdelka 63DIA011
Številka proizvajalca 63DIA011
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Vtiskovalniki Mitutoyo za preskus trdote po Vickersu. Kot vmesnik med strojem in materialom mora biti indentor brezhibne kakovosti. Zato Mitutoyo uporablja samo diamantne vtiskovalnike najbolj izkušenih dobaviteljev. Vtiskovniki so umerjeni v laboratorijih za umerjanje najvišjih standardov v akreditacijskem organu DAkkS, ki so akreditirani v skladu s standardom ISO 17025 in sledljivi do PTB. Stalni razvoj pri naših partnerjih za kalibracijo zagotavlja neprimerljivo raven kakovosti. Vickersovi diamantni indenti imajo certifikate o kalibraciji DAkkS v skladu z DIN EN ISO 6507-2 in/ali ASTM E92. Povezovalne črte med nasprotnima stranema diamantne piramide se merijo z najnovejšimi tehnologijami. Črta se pojavi zaradi postopka brušenja. Na podlagi tega parametra se določi uporabnost indentorja, tako da se jih razvrsti v kategorije glede na dolžino črte. Mitutoyo. ponuja Vickersove piramidne vtiskovalnike, ki so uporabni od HV0,001. (linija stika 0,5 µm), HV0,2. (linija stika 1,0 µm) in HV5. (povezovalna črta 2,0 µm) po različnih cenah. Vrednosti vključujejo merilno negotovost. Zato je nemogoče oceniti linijo mikro Vickersovega indentorja z običajnim svetlobnim mikroskopom. Če ne najdete tistega, kar iščete, se obrnite na nas.

Lastnosti:

  • Akreditacijski standard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organ za akreditacijo: DAkkS
  • Številka starega članka: 19BAA060MPA
  • Indeter ∅ mm: 10
  • Najmanjša možna preskusna sila: HV0,2
  • Velikost / dimenzija: 0,12 X 0,019 X 0,02 M
  • Kalibriranje: z
  • Material: Diamant
  • Učinkovita dolžina mm: 15
  • Ponudba izdelkov: HV-100
  • Ponudba izdelkov: HV-112, HV-114
  • Ponudba izdelkov: AVK
  • Dolžina držala: 10,3
  • Tip: Diamantni vbodnik
  • Povezovalna črta med nasprotnima površinama: 0.001
  • Gred ∅ mm: 6,35
  • Širina rezkanja A: 136°