Momentni ključ

Št. art.: 6391-85V
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
Maksimalni vrtilni moment 85 Nm
Celotna dolžina L 316 mm
Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6391-85V
EAN/GTIN 4000896145898
Številka proizvajalca 6391-85V
L-število L60140 3292
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Tovarniška prednastavljena vrednost sprožilca glede na vaše želje
  • Natančnost ± 2 % (6391–10: 6 %) nastavljene vrednosti (v smeri aktiviranja)
    lahko uporabite za desne in leve niti z obračanjem orodja za vstavljanje
  • Vtičnica, za držanje plug-in orodij
  • Fiksna vrednost
  • Posebej primeren za uporabo v industrijski serijski proizvodnji
  • Nastavite želeno vrednost navora s kombiniranim ključem 6399 v povezavi s testom HAZET 7901 E ∙ 7902 E ∙ 7903 E ali drugo ustrezno napravo
  • Vse tipke v tej seriji (HAZET 6391-6392) so brez prilagoditev lestvice in signala gumb
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Vstavljanje kvadrata 9 x 12 mm
  • Dimenzije / dolžina: 316 mm
  • Neto teža (kg): 0,41 kg
  • Nm min-max: 15–85 Nm
  • Toleranca: 2 %
  • Efektivna dolžina momentnega ključa min-max L1 mm: 306,00–306,00 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 5,0–28,3 kg
  • Debelina glave A: 17 mm
  • Širina glave b: 22 mm
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov