Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 23-delna, Tip: 12

Št. art.: 637818 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
742 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 23 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 10-34

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 23
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ 10-34 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 407 mm
Širina 227 mm
Višina 62 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 637818 12
EAN/GTIN 4062406230838
Številka proizvajalca 637818 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 642120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6−M22.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 17 kosov vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
T-ročaj: 1 kos 641320
Podaljški: 3 kosi, art. 641020 vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kos art. 641620
Raglja: 1 kos, art. 640190
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS