Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 21-delna, Tip: 6

Št. art.: 637716 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 8-32

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 21
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 8-32 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase, s stojalom / odlagalno posodico
Dolžina 340 mm
Širina 180 mm
Višina 58 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 637716 6
EAN/GTIN 3662424005206
Številka proizvajalca SXL.DBOX1
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Pred prahom zaščitena, teleskopska dvosmerna raglja. 8-stopenjski izvlek od 264–397 mm.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M32.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 17 kos vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Kotni podaljšek: 1 kos 8°; 130 mm
Podaljšek: 1 kos 250 mm
Kardanski zglob: 1 kos
Raglja: 1 kos
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase s funkcijo držanja