{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| celotna dolžina | 200 mm | |
| Površina | Izolirano z umetno maso | |
| z zglobno glavo | Ne | |
| z vrtljivo glavo | Ne | |
| s funkcijo kladiva | Ne | |
| s QuickRelease | Ne | |
| Možnost odstranitve raglje z ročaja | Ne | |
| Vrtljivi ročaj | Ne | |
| brezstopenjski izvlek | Ne | |
| Vrsta izdelka | Raglja |
| Številka izdelka | 637681 3/8 | |
| EAN/GTIN | 4067263120711 | |
| Številka proizvajalca | 637681 3/8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |