Mehansko tlačno vreteno Ø 37,897 mm za navoj G1″ 1/8, dolžina 500 mm, navoj 6,9 mm

Št. art.: 637500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 637500
EAN/GTIN 4021176895609
Številka proizvajalca 637500
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Mehansko tlačno vreteno je osrednji element vsakega izvlečnega orodja KUKKO. To omogoča doseganje največje vlečne sile 10 ton. Ročno upravljanje vretena zagotavlja občutljiv nadzor procesa vlečenja. Droben navoj zagotavlja tudi popoln prenos moči. Obratna konica vretena omogoča varno namestitev vretena na gladkih površinah in pri centriranju.
  • Optimalne drsne lastnosti navoja zaradi posebnega premaza
  • Idealno prilagajanje vretena na gred zaradi obojestranske konice vretena

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 41 mm
  • Premer [mm]: 37,897 mm
  • Velikost navoja vretena: G1″ 1/8
  • Skupna dolžina vretena [mm]: 500 mm
  • Skupna dolžina vretena [palec]: 19 11/16
  • Razmik navoja [mm]: 8
  • Meritev navoja [mm]: 6,9 mm