6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 7mm

Št. art.: 637220 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.541 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 7 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Standard DIN 3124
⌀ na izhodni strani 10,9 mm
Dolžina 25 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
s profilom AS-Drive Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 637220 7
EAN/GTIN 4045197598516
Številka proizvajalca 637220 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.

Standard:

DIN 3124

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

Vložki za 6-kotne nasadne ključe GARANT in HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (GARANT: št. 637232; HOLEX: art. 637222).