Akumulatorski mehanski stiskalnik E-PEW 12 v kovčku (GB)

Št. art.: 6370 0200 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 6370 0200 1
EAN/GTIN 4049002097133
Številka proizvajalca 6370 0200 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Elektromehansko gnano ročno orodje z Li-ionsko tehnologijo
  • cenovno ugoden v obratovanju zaradi majhne občutljivosti na okvare in dolgih intervalov vzdrževanja
  • Tipkanje za natančno pozicioniranje kontaktov
  • Hitro ustavljanje motorja, brez nadaljnjega delovanja
  • Odklepanje z gumbom in funkcija ponastavitve
  • Nadzor procesa prek večfunkcijskega zaslona: Stanje napolnjenosti akumulatorja, prikaz intervala servisiranja, opozorilna funkcija pred pregrevanjem/preobremenitvijo
  • kratka in kompaktna konstrukcija v delovnem prostoru
  • nizka raven hrupa
  • združljiv z vsemi razpoložljivimi oblikovalnimi maticami, pripomočki za pozicioniranje, omejevalniki žice itd. ročne klešče za stiskanje PEW 12
  • Načelo vzporednega stiskanja je udobno in prilagodljivo izvedeno.

Lastnosti:

  • Masa: 4700g
  • Dolžina: 500 mm
  • Širina: 420 mm
  • Višina: 125 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov