Žagini noži HD

Št. art.: 63503093004
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63503093004
EAN/GTIN 4014586200774
Številka proizvajalca 63503093004
L-število L00010 510
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Žagini listi HD
  • Posebni žagini listi za obdelavo jekla in nerjavnega jekla. Žagini listi HD prepričajo z dolgo življenjsko dobo in hitrim napredkom pri žaganju. Premer cevi do 170 mm v povezavi z vpenjalno in podajalno napravo FEIN 9 07 02 005 00 0 ali vpenjalno napravo 9 07 02 004 00 6

Lastnosti:

  • Razmik med zobmi 1,6 mm
  • dolžina 300 mm
  • debelina 2 mm
  • kakovost HSS