Vstavek za stiskanje WM za standardne bakrene kabelne konice, širina stiskanja 6 mm, Cu 6 mm²

Št. art.: 634 301 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 634 301 3
EAN/GTIN 4049002028014
Številka proizvajalca 634 301 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Lastnosti:

  • Masa: 39g
  • Dolžina: 30 mm
  • Kapaciteta (Cu): 6 mm²
  • širina stiskanja: 6 mm
  • Oznaka: CU 6

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico