Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik, VDE izolirani 17-delna, Tip: 6

Št. art.: 633995 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 6-19
  • Material: krom-molibdenovo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8100 SB VDE 1
Število delov 17
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 6-19 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Material krom-molibdenovo jeklo
Pakiranje Tekstilna torbica, samopritrdilno zapiranje
Dolžina 300 mm
Širina 180 mm
Višina 60 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 633995 6
EAN/GTIN 4013288190970
Številka proizvajalca 05004970001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Garnitura nasadnih ključev v celoti izolirana za napetost do 1000 V v skladu z DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M3,5−M12.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, VDE izolirani: 14 kos vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Podaljški, VDE izolirani: 91 mm in 166 mm
Raglja, VDE izolirana: 1 kos
Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica s sprijemalno zadrgo