Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 15-delna, Tip: 12

Št. art.: 633816 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 15 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 8-19

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 15
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ 8-19 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 322 mm
Širina 134 mm
Višina 57 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 633816 12
EAN/GTIN 4018754260669
Številka proizvajalca 96021109
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 637000.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5−M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 11 kos vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Podaljški: 2 kos. art. 635400 vel. 75; 240
Kardanski zglob: 1 kos art. 636200
Raglja: 1 kos art. 635000
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS