Ključ za ključe, DIN 1810, oblika A, 180-195 mm

Št. art.: 6335690
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6335690
EAN/GTIN 4010886633564
Številka proizvajalca 6335690
L-število L60160 2558
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 1810, oblika A
Za ključavnice po DIN 981
Vanadijevo jeklo 31CrV3, fosfatirano z manganom

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 130 mm
  • Skupna višina [mm]: 15 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 465 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 14,3 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 180-195
  • Širina/Ø vtiča: 6,0 mm
  • Višina trna: 5,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez