Žig za stiskane kabelne konice brez izolacije, Cu+Al 6-70 mm²

Št. art.: 633 406 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 633 406 3
EAN/GTIN 4049002027895
Številka proizvajalca 633 406 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Lastnosti:

  • Masa: 81g
  • Dolžina: 60 mm
  • Kapaciteta (Cu): 6–70 mm²
  • Kapaciteta (Al): 6–70 mm²
  • širina stiskanja: 7 mm
  • Oznaka: 6–70

Ustreznih izdelkov