Pritrditev na tla Osnovna plošča za pritrjene lestve Pocinkano jeklo

Št. art.: 63253
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63253
EAN/GTIN 4031405632530
Številka proizvajalca 063253
L-število L90110 13
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 120 x 120 mm, za talno montažo lestve
  • Izvrtina: Ø13 mm
  • Novo: Dolžina 370 mm, po potrebi se lahko skrajša na kraju samem

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem