Ročne klešče za stiskanje HPZ 80.1 v plastičnem kovčku

Št. art.: 632 801 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 632 801 5
EAN/GTIN 4049002005213
Številka proizvajalca 632 801 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Hidravlične dvoročne klešče za stiskanje v kovinskih kovčkih za stiskanje Cu- in Al-prečnikov 10–400 mm².
  • 180° vrtljiva glava za stiskanje, ki se odpre za menjavo konektorja in matrice

Lastnosti:

  • Masa: 7120g
  • Dolžina: 700 mm
  • Širina: 260 mm
  • Višina: 110 mm
  • Kapaciteta (Cu): 10–400 mm²
  • Kapaciteta (Al): 10–300 mm²