Vrtalno kladivo SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 110/160 mm

Št. art.: 631854000
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
  • Držalo: SDS Plus
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
Držalo SDS Plus
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631854000
EAN/GTIN 4007430075741
Številka proizvajalca 631854000
L-število L01750 688
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Najvišja hitrost vrtanja z zmanjšanjem trenja in izboljšanim prenosom udarcev zaradi posebne geometrije rezalnih robov na dletasto oblikovani vrtalni glavi
  • Stabilna in dolgotrajna središčna točka za natančno vrtanje
  • Močni lomilniki povzročajo mikrorazpoke v materialu za opazno hitrejši potek vrtanja
  • Razširjene ojačevalne faze zmanjšujejo verjetnost zatikanja pri udarcih v ojačitev
  • Velik volumen 2- spiralna geometrija z ojačitvijo jedra za hiter prenos prahu iz vrtanja in največjo odpornost na lomljenje
  • Za uporabo v betonu, zidovju, naravnem kamnu, granitu

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 110 mm
  • Premer: 16 mm
  • Skupna dolžina: 160 mm
  • Prodajna enota: 1