{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Profil Torx® | TX8 | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Mera profila A | 2,3 mm | |
| ⌀ na strani pogona | 11,6 mm | |
| Dolžina | 28 mm | |
| Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
| Številka izdelka | 631801 TX8 | |
| EAN/GTIN | 4018754001125 | |
| Številka proizvajalca | 01350008 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |