Multinorm zimski kombinezon High Vis Yellow/Navy Blue XXL

Št. art.: 631715343389XXL
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
Številka izdelka 631715343389XXL
EAN/GTIN 7330509855348
Številka proizvajalca 631715343389XXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Opis:

  • Zimski kombinezon iz negorljivega materiala razreda 3 visoke vidljivosti za popolno zimsko zaščito pred mrazom, vetrom in dežjem
  • Ko kompromis ne pride v poštev, je ta kombinezon s svojim dodatnim vsem popolna izbira! Popolnoma brez kovin, z odsevnim trakom na ramenih, ki zagotavlja vidljivost v vseh smereh, udobnim termovlakom v žepih in dvosmerno plastično zadrgo
  • Skrita raztegljiva plošča po hrbtu za večje udobje
  • Praktične rešitve žepov, vključno z žepom na nogi, žep za ravnilo, zunanja žepa za kolenske blazinice in notranji žep
  • Kombinezon je mogoče odpreti od spodaj ter ima nastavljiv pas in gležnje
  • Prilagojena kapuca 2167 se prodaja ločeno
  • Certificiran po IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² in ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 in EN 14404
  • EN 343 4/1 - Ocena vodnega stolpca: Vsaj 12.000 mm
  • EN 342 - ocena CLO 2,19, Icler 0,334 m² K/W