Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski, Profil Torx®: E4

Št. art.: 631500 E4
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
334 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® E4
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Mera profila A 3,8 mm
⌀ na izhodni strani 5,6 mm
Dolžina 23 mm
Pogonski profil Nasadni ključ Torx®
Material Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631500 E4
EAN/GTIN 4018754000937
Številka proizvajalca 01270004
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.