{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 28 mm | |
| Prevleka | TiN | |
| Rezalni material | HSS | |
| Držalo | Weldonschaft | |
| ⌀ vrtanja | 28 mm | |
| Globina reza | 50 mm | |
| Vrsta izdelka | Sveder za vrtanje z jedrom |
| Številka izdelka | 63134280076 | |
| EAN/GTIN | 4014586613932 | |
| Številka proizvajalca | 63134280076 | |
| L-število | L00010 2634 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |